{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 1,6 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Kot spirale | 35 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 17,6 mm | |
Dolžina utorov Lc | 20 mm | |
Celotna dolžina L | 43 mm | |
⌀ držala Ds | 1,6 mm | |
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114550 1,6 | |
EAN/GTIN | 4045197020659 | |
Številka proizvajalca | 114550 1,6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 1,6mm
po ponudbi
Na zalogi
1.127 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
234 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
3,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.262 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
191 kosov na zalogi
2,38 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
151 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
3,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
319 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
3,58 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | neprevlečeni |
Barvni prstan | modra | rumena | rdeča | brez | brez | modra | brez |
Celotna dolžina L | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Kot konice | 135 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 135 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |