{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 10,8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Kot spirale | 35 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 77,8 mm | |
Dolžina utorov Lc | 94 mm | |
Celotna dolžina L | 142 mm | |
⌀ držala Ds | 10,8 mm | |
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114550 10,8 | |
EAN/GTIN | 4045197021533 | |
Številka proizvajalca | 114550 10,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder HSS-Co8 10,8 mm
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
od
1
Kosov
53,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
44,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
od
1
Kosov
27,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
22,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,06 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
12,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | modra | brez | brez |
Celotna dolžina L | 142 | 95 | 142 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 |