{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 3,1 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Kot spirale | 35 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 31,4 mm | |
Dolžina utorov Lc | 36 mm | |
Celotna dolžina L | 65 mm | |
⌀ držala Ds | 3,1 mm | |
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114550 3,1 | |
EAN/GTIN | 4045197020802 | |
Številka proizvajalca | 114550 3,1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder HSS-Co8 3,1 mm
po ponudbi
Na zalogi
360 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
402 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
200 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
272 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.333 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,17 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,81 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Celotna dolžina L | 65 | 49 | 65 | 49 | 49 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Rezalni material | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Kot konice | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Dolžina utorov Lc | 36 | 18 | 36 | 12 | 12 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 31,4 | 13,4 | 31,4 | 7,4 | 7,4 |