{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 26 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | INOX | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Kot spirale | 35-40 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 2 | |
Notranje hlajenje | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 126 mm | |
Dolžina utorov Lc | 165 mm | |
Celotna dolžina L | 286 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 3 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116360 26 | |
EAN/GTIN | 4045197032232 | |
Številka proizvajalca | 116360 26 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |