{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 3,8 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 16,3 mm | |
Dolžina utorov Lc | 22 mm | |
Celotna dolžina L | 55 mm | |
⌀ držala Ds | 3,8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113020 3,8 | |
EAN/GTIN | 4045197002143 | |
Številka proizvajalca | 113020 3,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Kratki sveder HSS-E FS, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 3,8mm
po ponudbi
Na zalogi
261 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,41 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,51 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
401 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,98 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
209 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Rezalni material | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 16,3 mm | 37,3 mm | 37,3 mm |