{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 7 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 23,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 34 mm | |
Celotna dolžina L | 74 mm | |
⌀ držala Ds | 7 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113020 7 | |
EAN/GTIN | 4045197002488 | |
Številka proizvajalca | 113020 7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kratki sveder HSS-E FS, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 7mm
po ponudbi
Na zalogi
359 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,84 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
102 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,54 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
246 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,94 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
378 kosov na zalogi
od
1
Kosov
18,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
15,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
105 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
od
1
Kosov
38,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
32,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
143 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi
od
1
Kosov
17,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
14,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
445 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,23 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,69 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | modra | zelena | brez | zelena | brez |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Kot konice | 135 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj |
⌀ držala Ds | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 23,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |