{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 7 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 23,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 34 mm | |
Celotna dolžina L | 74 mm | |
⌀ držala Ds | 7 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113140 7 | |
EAN/GTIN | 4045197003775 | |
Številka proizvajalca | 113140 7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kratki sveder HSS-Co8 FS 7 mm
po ponudbi
Na zalogi
123 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,54 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
od
1
Kosov
38,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
32,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
2,90 €
0,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN | neprevlečeni |
Celotna dolžina L | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS Co 8 | HSS E PM | HSS |
Kot konice | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj |