{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 6,2 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 21,7 mm | |
Dolžina utorov Lc | 31 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 6,2 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113020 6,2 | |
EAN/GTIN | 4045197002402 | |
Številka proizvajalca | 113020 6,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Kratki sveder HSS-E FS 6,2 mm
po ponudbi
Na zalogi
117 kosov na zalogi
od
1
Kosov
7,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
6,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
205 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,99 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,99 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
285 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,54 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN |
Barvni prstan | brez | brez | modra |
Celotna dolžina L | 70 | 101 | 101 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
Standard | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 |