{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 3 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 11,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 16 mm | |
Celotna dolžina L | 46 mm | |
⌀ držala Ds | 3 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113020 3 | |
EAN/GTIN | 4045197002068 | |
Številka proizvajalca | 113020 3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kratki sveder HSS-E FS, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 3mm
po ponudbi
Na zalogi
2.239 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,53 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.208 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,53 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.038 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
2.431 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.677 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,22 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,02 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
990 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,94 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,62 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celotna dolžina L | 46 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 46 mm | 46 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Kot konice | 135 stopinj | 135 stopinj | 135 stopinj | 135 stopinj | 135 stopinj | 135 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 16 mm | 33 mm | 16 mm | 33 mm | 11 mm | 11 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 11,5 mm | 28,5 mm | 11,5 mm | 28,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |