{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 3 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 6,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 11 mm | |
Celotna dolžina L | 46 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113341 3 | |
EAN/GTIN | 4045197964236 | |
Številka proizvajalca | 113341 3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Svedri za pločevino HSS enostranski 3 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.687 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,22 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,02 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.366 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,53 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.339 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,53 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.188 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
2.296 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.013 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,94 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,62 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | neprevlečeni |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 11 | 16 | 33 | 16 | 33 | 11 |