{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 4,2 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 7,7 mm | |
Dolžina utorov Lc | 14 mm | |
Celotna dolžina L | 55 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113421 4,2 | |
EAN/GTIN | 4045197964687 | |
Številka proizvajalca | 113421 4,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Svedri za pločevino HSS dvostranski 4,2 mm
po ponudbi
Na zalogi
6.370 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,69 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.998 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,41 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,51 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.694 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
977 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,22 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11.597 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,38 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN | neprevlečeni |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 14 | 22 | 43 | 22 | 43 | 14 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |