{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 9 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 26,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 40 mm | |
Celotna dolžina L | 84 mm | |
⌀ držala Ds | 9 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113230 9 | |
EAN/GTIN | 4045197005946 | |
Številka proizvajalca | 113230 9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Kratki sveder HSS-E N 9 mm
po ponudbi
Na zalogi
269 kosov na zalogi
od
1
Kosov
22,26 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
18,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7.409 kosov na zalogi
7,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiN | TiN |
Barvni prstan | brez | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 9 | 9 |
Rezalni material | HSS E | HSS |
Tip | N | N |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 26,5 | 67,5 |