{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 8,5 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 24,3 mm | |
Dolžina utorov Lc | 37 mm | |
Celotna dolžina L | 79 mm | |
⌀ držala Ds | 8,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113230 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197005892 | |
Številka proizvajalca | 113230 8,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Kratki sveder HSS-E N 8,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
249 kosov na zalogi
od
1
Kosov
22,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
18,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9.872 kosov na zalogi
6,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 |
Barvni prstan | brez | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Standard | DIN 1897 | DIN 338 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 37 | 75 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 24,3 | 62,3 |