{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 7,4 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 22,9 mm | |
Dolžina utorov Lc | 34 mm | |
Celotna dolžina L | 74 mm | |
⌀ držala Ds | 7,4 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113230 7,4 | |
EAN/GTIN | 4045197005779 | |
Številka proizvajalca | 113230 7,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kratki sveder HSS-E N 7,4 mm
po ponudbi
Na zalogi
256 kosov na zalogi
od
1
Kosov
22,38 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
18,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
244 kosov na zalogi
od
1
Kosov
7,02 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
5,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 |
Standard | DIN 1897 | DIN 338 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS E | HSS |
Kot konice | 130 | 118 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 22,9 | 57,9 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri |