{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 8,4 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 24,4 mm | |
Dolžina utorov Lc | 37 mm | |
Celotna dolžina L | 79 mm | |
⌀ držala Ds | 8,4 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113230 8,4 | |
EAN/GTIN | 4045197005885 | |
Številka proizvajalca | 113230 8,4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kratki sveder HSS-E N, TiN, ⌀ DC h8: 8,4mm
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi
od
1
Kosov
26,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
21,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,74 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
11,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
od
1
Kosov
32,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
27,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
12,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
od
1
Kosov
38,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
31,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
od
1
Kosov
26,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
21,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
3,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | modra | zelena | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
⌀ držala Ds | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |