{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 2,5 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 10,3 mm | |
Dolžina utorov Lc | 14 mm | |
Celotna dolžina L | 43 mm | |
⌀ držala Ds | 2,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113230 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197005267 | |
Številka proizvajalca | 113230 2,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Kratki sveder HSS-E N 2,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
439 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18.630 kosov na zalogi
1,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot konice | 130 | 118 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 |
Tip | N | N |
Dolžina utorov Lc | 14 | 30 |
⌀ držala Ds | 2,5 | 2,5 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 10,3 | 26,3 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri |