{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 14,5 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 34,3 mm | |
Dolžina utorov Lc | 56 mm | |
Celotna dolžina L | 111 mm | |
⌀ držala Ds | 14,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113230 14,5 | |
EAN/GTIN | 4045197006172 | |
Številka proizvajalca | 113230 14,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kratki sveder HSS-E N, TiN, ⌀ DC h8: 14,5mm
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
od
1
Kosov
56,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
47,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
od
1
Kosov
50,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
42,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
od
1
Kosov
46,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
38,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
27,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
142 kosov na zalogi
39,10 €
23,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
29,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
127 kosov na zalogi
od
1
Kosov
18,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
15,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celotna dolžina L | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 169 mm | 169 mm | 111 mm | 111 mm |
Nazivni ⌀ DC | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | cilindrično držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | cilindrično držalo |
Kot konice | 130 stopinj | 135 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 130 stopinj | 118 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ držala Ds | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 9,5 mm | 14,5 mm | 9,5 mm | 14,5 mm |