{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 8,8 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 26,8 mm | |
Dolžina utorov Lc | 40 mm | |
Celotna dolžina L | 84 mm | |
⌀ držala Ds | 8,8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113230 8,8 | |
EAN/GTIN | 4045197005922 | |
Številka proizvajalca | 113230 8,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kratki sveder HSS-E N 8,8 mm
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
od
1
Kosov
26,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
22,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.513 kosov na zalogi
7,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 8,8 | 8,8 |
Standard | DIN 1897 | DIN 338 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 |
⌀ držala Ds | 8,8 | 8,8 |