{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 6,2 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 21,7 mm | |
Dolžina utorov Lc | 31 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 6,2 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113230 6,2 | |
EAN/GTIN | 4045197005656 | |
Številka proizvajalca | 113230 6,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Kratki sveder HSS-E N 6,2 mm
po ponudbi
Na zalogi
137 kosov na zalogi
od
1
Kosov
18,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
15,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.847 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,43 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 |
Prevleka | TiN | TiN |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 6,2 | 6,2 |
Standard | DIN 1897 | DIN 338 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
⌀ držala Ds | 6,2 | 6,2 |