{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9,6 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 72,6 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 87 mm | |
Lungimea totală L | 133 mm | |
⌀ cozii Ds | 9,6 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114020 9,6 | |
EAN / GTIN | 4045197010391 | |
Număr producător | 114020 9,6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire cu precizie N 9,6 mm
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
3,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
267 livrabil imediat
2,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
195 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
12,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
995 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
9,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
6,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
5,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
311 livrabil imediat
5,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiN | neacoperită | neacoperită |
⌀ nominal DC | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 87 | 87 | 87 | 87 | 43 | 87 |
⌀ cozii Ds | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |