{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 10,2 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 71,7 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 87 mm | |
Lungimea totală L | 133 mm | |
⌀ cozii Ds | 10,2 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114020 10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197010445 | |
Număr producător | 114020 10,2 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS format prin roluire cu precizie N 10,2 mm
La cerere
În stoc
1.054 livrabil imediat
4,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.088 livrabil imediat
3,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.238 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
17,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
14,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
⌀ cozii Ds | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 71,7 | 71,7 | 71,7 |