Spiralbor HSS N 8,5

Art.-nr.: 114150 8,5
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    77,18  DKK / styk
  • fra 5 styk
    64,37  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.629 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm eller tommer) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nominel ⌀ DC 8,5 mm
    Belægning ubelagt
    Skæremateriale HSS
    Norm DIN 338
    Type N
    Tolerance, nom. ⌀ h8
    Spidsvinkel 118 grader
    Skaft Cylinderskaft
    Antal skær Z 2
    Indvendig køling nej
    anbefalet maksimal boredybde L2 62,3 mm
    Spånnotlængde Lc 75 mm
    Samlet længde L 117 mm
    Skaft-⌀ Ds 8,5 mm
    Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,1 mm/o
    Farvering uden
    Produkttype Spiralbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 114150 8,5
    EAN/GTIN 4045197013330
    Producentnummer 114150 8,5

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    80
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    45
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Stål < 500 N/mm²
    P
    40
    Stål < 750 N/mm²
    P
    30
    Stål < 900 N/mm²
    P
    25
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    10
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    8
    GG (G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Olie
     
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Profilslebet: Spiralbor medhøj rundløbs- og delingsnøjagtighed samt præcist slebet spids.
    Vaporiseret fra ⌀ 2,4 mm.
    Med tilspidsning form C fra størrelse 4 mm.

    Anbefaling:

    Maksimal boredybde:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Bemærk:

    Str. 16 - 20: Bor med skaft-⌀ 16 mm.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven