{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,3 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 31,1 mm | |
Spånnotlængde Lc | 36 mm | |
Samlet længde L | 65 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,3 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114150 3,3 | |
EAN/GTIN | 4045197012784 | |
Producentnummer | 114150 3,3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS N 3,3
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11.698 styk på lager
Fra
1
stk.
22,13 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
18,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9.843 styk på lager
3,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.143 styk på lager
Fra
1
stk.
7,45 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
6,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12.155 styk på lager
Fra
1
stk.
10,80 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
9,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
566 styk på lager
Fra
1
stk.
24,44 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
20,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Spidsvinkel | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Skaft-⌀ Ds | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |