Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8 (mm eller tommer): 0,2

Art.-nr.: 114150 0,2
Rabat
69,95 DKK
Pris gyldig til 3. jan. 2025
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • fra 1 styk
    40,68  DKK 69,95 DKK / styk
  • fra 5 styk
    33,90  DKK 58,33 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm eller tommer) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 0,2 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Standard DIN 338
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 118 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 2,2 mm
Spånnotlængde Lc 2,5 mm
Samlet længde L 19 mm
Skaft-⌀ Ds 0,2 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,03 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 114150 0,2
EAN/GTIN 4045197012272
Producentnummer 114150 0,2

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
80
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
GG (G)
K
25
CuZn
N
80
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Profilslebet: Spiralbor medhøj rundløbs- og delingsnøjagtighed samt præcist slebet spids.
Vaporiseret fra ⌀ 2,4 mm.
Med tilspidsning form C fra størrelse 4 mm.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Bemærk:

Str. 16 - 20: Bor med skaft-⌀ 16 mm.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ D<sub>C</sub> h8 (mm eller tommer): 0,2

Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8 (mm eller tommer): 0,2

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
Fra 1  stk.
69,95 DKK
40,68  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
58,33 DKK
33,90  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
446 styk på lager
25,33  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 2 2
Farvering uden uden
Samlet længde L 19 mm 19 mm
Skaft Cylinderskaft Cylinderskaft
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,03 mm/o 0,03 mm/o
anbefalet maksimal boredybde L2 2,2 mm 2,2 mm
Produkttype Spiralbor Spiralbor

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven