{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 3,6 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 33,6 mm | |
Spånnotlængde Lc | 39 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,6 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114031 3,6 | |
EAN/GTIN | 4062406743888 | |
Producentnummer | 114031 3,6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8 (mm eller tommer): 3,6
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.899 styk på lager
Fra
1
stk.
11,77 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
9,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
667 styk på lager
3,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
394 styk på lager
Fra
1
stk.
7,45 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
6,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
888 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.275 styk på lager
Fra
1
stk.
19,67 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
16,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
Fra
1
stk.
84,85 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
70,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden | grøn | grøn |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 130 grader |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 33,6 mm | 33,6 mm | 33,6 mm | 33,6 mm | 33,6 mm | 33,6 mm | 33,6 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |