{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 5,8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 48,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 57 mm | |
Samlet længde L | 93 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5,8 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114031 5,8 | |
EAN/GTIN | 4062406744120 | |
Producentnummer | 114031 5,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8 (mm eller tommer): 5,8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.634 styk på lager
Fra
1
stk.
19,15 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
15,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
968 styk på lager
8,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
763 styk på lager
Fra
1
stk.
14,15 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
11,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.545 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.477 styk på lager
Fra
1
stk.
34,27 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
28,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
Type | N | N | N | N | N |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |