HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N 5,7

Art.-nr.: 114031 5,7
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    19,15  DKK / styk
  • fra 10 styk
    15,94  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.114 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm eller tommer) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie CleverDrill
    Nominel ⌀ DC 5,7 mm
    Belægning ubelagt
    Skæremateriale HSS
    Norm DIN 338
    Type N
    Tolerance, nom. ⌀ h8
    Spidsvinkel 118 grader
    Skaft Cylinderskaft
    Antal skær Z 2
    Indvendig køling nej
    anbefalet maksimal boredybde L2 48,5 mm
    Spånnotlængde Lc 57 mm
    Samlet længde L 93 mm
    Skaft-⌀ Ds 5,7 mm
    Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,05 mm/o
    Farvering uden
    Produkttype Spiralbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 114031 5,7
    EAN/GTIN 4062406744113
    Producentnummer 114031 5,7

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    80
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    60
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Stål < 500 N/mm²
    P
    35
    Stål < 750 N/mm²
    P
    32
    Stål < 900 N/mm²
    P
    22
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    18
    GG (G)
    K
    30
    CuZn
    N
    40
    Olie
     
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    HOLEX CleverDrill: Stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

    Anbefaling:

    Maksimal boredybde:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Bemærk:

    Efterfølgerprodukt for nr. 114030.
    Str. 13,2 – 20: Med forskudt skaft-⌀ 12,7 mm.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven