{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 3,4 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 33,9 mm | |
Spånnotlængde Lc | 39 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,4 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114031 3,4 | |
EAN/GTIN | 4062406743864 | |
Producentnummer | 114031 3,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N 3,4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.744 styk på lager
Fra
1
stk.
10,80 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
9,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
986 styk på lager
3,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
868 styk på lager
Fra
1
stk.
7,45 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
6,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.592 styk på lager
Fra
1
stk.
22,13 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
18,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 70 | 70 | 70 | 70 |
Nominel ⌀ DC | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spidsvinkel | 118 | 118 | 118 | 118 |
Type | N | N | N | N |
Skaft-⌀ Ds | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |