{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 10,4 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 71,4 mm | |
Spånnotlængde Lc | 87 mm | |
Samlet længde L | 133 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10,4 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114031 10,4 | |
EAN/GTIN | 4062406744601 | |
Producentnummer | 114031 10,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8 (mm eller tommer): 10,4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
263 styk på lager
62,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
156 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
Fra
1
stk.
256,43 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
213,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS E |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 87 mm | 87 mm | 43 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 71,4 mm | 71,4 mm | 27,4 mm |