{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3,2 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 13,2 mm | |
Spännspårlängd Lc | 18 mm | |
totallängd L | 49 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,2 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113020 3,2 | |
EAN/GTIN | 4045197002082 | |
Tillverkarens nummer | 113020 3,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kort borr HSS-E FS, obelagd, ⌀ DC h8: 3,2mm
på begäran
I lager
419 styck i lager
Från
1
st
55,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
46,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
172 styck i lager
Från
1
st
115,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
96,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
662 styck i lager
Från
1
st
55,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
46,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
835 styck i lager
Från
1
st
122,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
102,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
196 styck i lager
Från
1
st
158,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
132,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
60 styck i lager
Från
1
st
268,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
223,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
300 styck i lager
Från
1
st
108,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
90,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 348 styck i lager
Från
1
st
17,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
14,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | TiAlN | obelagd | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | blå | grön | grön | Utan |
totallängd L | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |