Kort borr HSS-E FS, obelagd, ⌀ DC h8: 4mm

Art-nr.: 113020 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    65,04  SEK / st.
  • Från 10st.
    54,16  SEK / st.
på begäran
I lager
552 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Typ: FS
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 135

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 4 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 1897
Typ FS
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 135 grad
Spiralvinkel 38 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 16 mm
Spännspårlängd Lc 22 mm
totallängd L 55 mm
Skaftdiameter Ds 4 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,05 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 113020 4
EAN/GTIN 4045197002167
Tillverkarens nummer 113020 4

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
GG(G)
K
25
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Särskilt robust och stabilt genom förstärkt kärna.
Profilslipat, med hög rundgångsnoggrannhet.
Spåren blanka, styrlisterna nitrerade.
Med urspetsning form C till 3,9 mm, form S(special) från 4 mm.

Fördel:

Idealiskt för borrarbeten med litet borrdjup (ca 2 − 4×d) på NC-maskiner och automater.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Kort borr HSS-E FS, obelagd, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 4mm

Kort borr HSS-E FS, obelagd, ⌀ DC h8: 4mm

på begäran
I lager
552 styck i lager
Från 1  st
65,04  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
54,16  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
374 styck i lager
Från 1  st
152,63  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
127,21  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
638 styck i lager
Från 1  st
70,76  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
58,97  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
567 styck i lager
Från 1  st
120,11  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
100,19  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
212 styck i lager
Från 1  st
158,70  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
132,25  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
60 styck i lager
Från 1  st
242,63  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
202,21  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
414 styck i lager
Från 1  st
75,00  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
62,52  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
172 styck i lager
Från 1  st
123,89  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
103,28  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 248 styck i lager
Från 1  st
18,66  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
15,46  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal skär Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Färgring Utan Utan Utan Utan blå grön Utan grön Utan
Nominell ⌀ DC 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Skaft med tre spännytor Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft
Spetsvinkel 135 grad 130 grad 130 grad 130 grad 130 grad 130 grad 130 grad 118 grad 118 grad
Tolerans nom.-⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
Skaftdiameter Ds 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen