{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 7,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 22,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 34 mm | |
totallängd L | 74 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7,5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113020 7,5 | |
EAN/GTIN | 4045197002549 | |
Tillverkarens nummer | 113020 7,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kort borr HSS-E FS, obelagd, ⌀ DC h8: 7,5mm
på begäran
I lager
220 styck i lager
Från
1
st
132,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
110,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
52 styck i lager
Från
1
st
285,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
238,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
81 styck i lager
Från
1
st
150,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
125,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
38 styck i lager
Från
1
st
235,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
196,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
123 styck i lager
Från
1
st
274,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
228,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
Från
1
st
512,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
426,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
29 styck i lager
Från
1
st
117,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
97,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
Från
1
st
229,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
191,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
148 styck i lager
Från
1
st
45,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
38,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | TiAlN | obelagd | TiN | TiAlN | TiAlN | obelagd | TiAlN | obelagd |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Skaft med tre spännytor | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Spetsvinkel | 135 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 118 grad | 118 grad |
Skaftdiameter Ds | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 22,8 mm | 22,8 mm | 22,8 mm | 22,8 mm | 22,8 mm | 22,8 mm | 22,8 mm | 22,8 mm | 22,8 mm |