{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 5,4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 19,9 mm | |
Spännspårlängd Lc | 28 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5,4 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113020 5,4 | |
EAN/GTIN | 4045197002310 | |
Tillverkarens nummer | 113020 5,4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kort borr HSS-E FS, obelagd, ⌀ DC h8: 5,4mm
på begäran
I lager
65 styck i lager
Från
1
st
82,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
68,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
130 styck i lager
Från
1
st
194,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
161,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
27 styck i lager
Från
1
st
99,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
83,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
61 styck i lager
Från
1
st
185,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
154,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
49 styck i lager
Från
1
st
248,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
207,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
28 styck i lager
Från
1
st
182,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
151,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
221 styck i lager
Från
1
st
25,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
21,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm |
Skärmaterial | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Skaftdiameter Ds | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 19,9 mm | 19,9 mm | 19,9 mm | 19,9 mm | 19,9 mm | 19,9 mm | 19,9 mm |