{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 9,9 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 28,2 mm | |
Spännspårlängd Lc | 43 mm | |
totallängd L | 89 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9,9 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113020 9,9 | |
EAN/GTIN | 4045197002792 | |
Tillverkarens nummer | 113020 9,9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kort borr HSS-E FS, obelagd, ⌀ DC h8: 9,9mm
på begäran
I lager
50 styck i lager
Från
1
st
237,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
197,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
Från
1
st
522,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
435,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
Från
1
st
249,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
207,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
Från
1
st
492,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
410,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
Från
1
st
604,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
503,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
Från
1
st
427,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
356,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
71 styck i lager
Från
1
st
80,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
67,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | TiAlN | obelagd | TiN | TiAlN | TiAlN | obelagd |
totallängd L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Spännspårlängd Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 28,2 mm | 28,2 mm | 28,2 mm | 28,2 mm | 28,2 mm | 28,2 mm | 28,2 mm |