{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 9,4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 25,9 mm | |
Spännspårlängd Lc | 40 mm | |
totallängd L | 84 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9,4 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113020 9,4 | |
EAN/GTIN | 4045197002747 | |
Tillverkarens nummer | 113020 9,4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kort borr HSS-E FS 9,4 mm
på begäran
I lager
21 styck i lager
Från
1
st
217,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
181,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
42 styck i lager
Från
1
st
160,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
133,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
27 styck i lager
Från
1
st
543,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
452,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | TiAlN |
Färgring | Utan | Utan | blå |
Invändig | nej | nej | nej |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |