{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 1,4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 6,9 mm | |
Spännspårlängd Lc | 9 mm | |
totallängd L | 32 mm | |
Skaftdiameter Ds | 1,4 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113020 1,4 | |
EAN/GTIN | 4045197001900 | |
Tillverkarens nummer | 113020 1,4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kort borr HSS-E FS 1,4 mm
på begäran
I lager
77 styck i lager
Från
1
st
47,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
39,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
29,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
355 styck i lager
Från
1
st
135,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
113,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Spetsvinkel | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Skaftdiameter Ds | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |