{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4,3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 17,6 mm | |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | |
totallängd L | 58 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,3 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113020 4,3 | |
EAN/GTIN | 4045197002198 | |
Tillverkarens nummer | 113020 4,3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kort borr HSS-E FS 4,3 mm
på begäran
I lager
479 styck i lager
Från
1
st
70,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
58,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
405 styck i lager
Från
1
st
52,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
44,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
469 styck i lager
Från
1
st
203,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
169,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | TiAlN |
Färgring | Utan | Utan | blå |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Spetsvinkel | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | 47 mm | 47 mm |