{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 11 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 30,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | |
totallängd L | 95 mm | |
Skaftdiameter Ds | 11 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113020 11 | |
EAN/GTIN | 4045197002860 | |
Tillverkarens nummer | 113020 11 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kort borr HSS-E FS 11 mm
på begäran
I lager
157 styck i lager
Från
1
st
315,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
262,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
460 styck i lager
Från
1
st
237,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
198,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
392 styck i lager
Från
1
st
648,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
540,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
27 styck i lager
656,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | TiAlN | obelagd |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Morsekona |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E |
Spetsvinkel | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm |