{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 11 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | INOX | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 77,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 94 mm | |
totallängd L | 175 mm | |
morsekona MK storlek | 1 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116360 11 | |
EAN/GTIN | 4045197031778 | |
Tillverkarens nummer | 116360 11 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS/E VA, obelagd, ⌀ DC h8: 11mm
på begäran
I lager
22 styck i lager
657,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 482 styck i lager
Från
1
st
305,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
254,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
490 styck i lager
Från
1
st
238,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
198,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
356 styck i lager
Från
1
st
535,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
445,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
391 styck i lager
Från
1
st
649,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
541,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
113 styck i lager
348,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | TiAlN | TiAlN | obelagd |
Färgring | Utan | röd | Utan | blå | blå | Utan |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 345 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 345 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Spetsvinkel | 135 grad | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 135 grad | 118 grad |