{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 23,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | INOX | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 119,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 155 mm | |
totallängd L | 276 mm | |
morsekona MK storlek | 3 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116360 23,5 | |
EAN/GTIN | 4045197032188 | |
Tillverkarens nummer | 116360 23,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Spiralborr HSS/E VA, obelagd, ⌀ DC h8: 23,5mm
på begäran
I lager
13 styck i lager
2 099,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
584,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
48 styck i lager
996,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 276 mm | 276 mm | 276 mm |
Skaft | Morsekona | Morsekona | Morsekona |
Spetsvinkel | 135 grad | 118 grad | 118 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
morsekona MK storlek | 3 | 3 | 3 |
Spännspårlängd Lc | 155 mm | 155 mm | 155 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |