{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 12,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | INOX | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 82,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 101 mm | |
totallängd L | 182 mm | |
morsekona MK storlek | 1 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116360 12,5 | |
EAN/GTIN | 4045197031822 | |
Tillverkarens nummer | 116360 12,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS/E VA, obelagd, ⌀ DC h8: 12,5mm
på begäran
I lager
20 styck i lager
721,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
Från
1
st
461,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
384,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
408 styck i lager
Från
1
st
339,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
282,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
123 styck i lager
Från
1
st
778,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
648,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | TiAlN |
Färgring | Utan | Utan | Utan | blå |
totallängd L | 182 mm | 102 mm | 151 mm | 151 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Spetsvinkel | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Spännspårlängd Lc | 101 mm | 51 mm | 101 mm | 101 mm |