Spiralborr HSS/E VA, obelagd, ⌀ DC h8: 19,75mm

Art-nr.: 116360 19,75
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 345
  • Typ: INOX
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 135

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 19,75 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 345
Typ INOX
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 135 grad
Spiralvinkel 35-40 grad
Skaft Morsekona
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 110,4 mm
Spännspårlängd Lc 140 mm
totallängd L 238 mm
morsekona MK storlek 2
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,2 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 116360 19,75
EAN/GTIN 4045197032072
Tillverkarens nummer 116360 19,75
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Med förstärkt kärna.
Ytan specialbehandlad, därigenom mindre benägenhettill löseggsbildning och förbättrad spånavgång.
Med urspetsning form C

Rekommendation:

180° VHM-borr för aluminiumbearbetning kan levereras på förfrågan.

Anmärkning:

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen