{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 21 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | INOX | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 113,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 145 mm | |
totallängd L | 243 mm | |
morsekona MK storlek | 2 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116360 21 | |
EAN/GTIN | 4045197032126 | |
Tillverkarens nummer | 116360 21 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS/E VA, obelagd, ⌀ DC h8: 21mm
på begäran
I lager
62 styck i lager
1 486,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
401 styck i lager
475,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
144 styck i lager
766,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
1 941,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
49 styck i lager
1 173,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
1 726,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Spetsvinkel | 135 grad | 118 grad | 118 grad | 130 grad | 118 grad | 120 grad |
Typ | INOX | N | N | H | N | N |
Spännspårlängd Lc | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 87 mm | 184 mm | 145 mm |