{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 25,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | INOX | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 126,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 165 mm | |
totallängd L | 286 mm | |
morsekona MK storlek | 3 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116360 25,5 | |
EAN/GTIN | 4045197032225 | |
Tillverkarens nummer | 116360 25,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Spiralborr HSS/E VA, obelagd, ⌀ DC h8: 25,5mm
på begäran
I lager
8 styck i lager
2 997,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
86 styck i lager
657,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
41 styck i lager
1 191,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skaft | Morsekona | Morsekona | Morsekona |
Skärmaterial | HSS E | HSS | HSS |
Spiralvinkel | 35-40 grad | 20-30 grad | 20-30 grad |
Typ | INOX | N | N |
morsekona MK storlek | 3 | 3 | 3 |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/v | 0,25 mm/v | 0,25 mm/v |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |