{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 11,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | INOX | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 76,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 94 mm | |
totallängd L | 175 mm | |
morsekona MK storlek | 1 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116360 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197031785 | |
Tillverkarens nummer | 116360 11,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS/E VA 11,5 mm
på begäran
I lager
5 styck i lager
756,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
57 styck i lager
Från
1
st
366,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
305,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
49 styck i lager
Från
1
st
274,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
228,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
135 styck i lager
Från
1
st
759,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
633,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
totallängd L | 175 | 95 | 142 | 142 |
Nominell ⌀ DC | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Spetsvinkel | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 94 | 47 | 94 | 94 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 76,8 | 29,8 | 76,8 | 76,8 |