{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 11,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 76,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 94 mm | |
totallängd L | 142 mm | |
Skaftdiameter Ds | 11,5 mm | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114550 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197021564 | |
Tillverkarens nummer | 114550 11,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS-Co8 11,5 mm
på begäran
I lager
115 styck i lager
Från
1
st
748,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
623,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
57 styck i lager
Från
1
st
360,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
300,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
Från
1
st
270,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
225,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
745,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
totallängd L | 142 | 95 | 142 | 175 |
Nominell ⌀ DC | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Spetsvinkel | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 94 | 47 | 94 | 94 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 76,8 | 29,8 | 76,8 | 76,8 |