{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3,9 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 37,2 mm | |
Spännspårlängd Lc | 43 mm | |
totallängd L | 75 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,9 mm | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114550 3,9 | |
EAN/GTIN | 4045197020888 | |
Tillverkarens nummer | 114550 3,9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS-Co8 3,9 mm
på begäran
I lager
206 styck i lager
Från
1
st
188,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
157,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
35 styck i lager
Från
1
st
68,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
56,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
182 styck i lager
Från
1
st
51,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
43,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | obelagd | obelagd |
Invändig | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Spetsvinkel | 135 | 135 | 135 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Skaftdiameter Ds | 3,9 | 3,9 | 3,9 |