{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 7,2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 58,2 mm | |
Spännspårlängd Lc | 69 mm | |
totallängd L | 109 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7,2 mm | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114550 7,2 | |
EAN/GTIN | 4045197021212 | |
Tillverkarens nummer | 114550 7,2 |