{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 28,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 33 mm | |
totallängd L | 61 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114550 3 | |
EAN/GTIN | 4045197020796 | |
Tillverkarens nummer | 114550 3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 3mm
på begäran
I lager
2 414 styck i lager
Från
1
st
142,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
118,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 229 styck i lager
Från
1
st
53,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
44,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 168 styck i lager
Från
1
st
38,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
31,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 677 styck i lager
Från
1
st
15,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
12,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
990 styck i lager
Från
1
st
24,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
20,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
totallängd L | 61 mm | 46 mm | 61 mm | 46 mm | 46 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Spetsvinkel | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 33 mm | 16 mm | 33 mm | 11 mm | 11 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 28,5 mm | 11,5 mm | 28,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |