{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 2,1 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 20,9 mm | |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | |
totallängd L | 49 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,1 mm | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114550 2,1 | |
EAN/GTIN | 4045197020703 | |
Tillverkarens nummer | 114550 2,1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS-Co8 2,1 mm
på begäran
I lager
286 styck i lager
Från
1
st
139,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
116,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
152 styck i lager
Från
1
st
51,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
43,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
230 styck i lager
31,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | obelagd | obelagd |
Nominell ⌀ DC | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Spetsvinkel | 135 | 135 | 135 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 24 | 12 | 24 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 20,9 | 8,9 | 20,9 |